曜日別特売

茶室備品(風炉)

茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業茶室備品(風炉) - 興和産業

炭型のヒーターにセットした風炉はスイッチ一つでお炭がおきたように見え、手軽にお点前が出来る。
お香もたける。
残り火や一酸化単層中毒の心配がなく安全で衛生的。
燃料が経済的で1時間につき約10円程度です。
夏は涼しくという心づかいから4月に炉をしめて5月から風炉にします。(9月まで)
土風炉(焼きものにうるしを塗ったもの)が真の風炉です。

用途5月~10月の時の点前に使用付属品敷板・香入・まえかわら付き定格電圧(V)100定格消費電力(W)400内容量1台
注意
※たこ足配線は絶対にしないでください。
※長時間ご使用にならない時は、必ず部ラグを電源から抜いておいてください。
※木灰をお入れになりますと発熱体が切れやすくなり、断線の原因になりますので絶対に入れないでください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949327F406A真塗30×19
70,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949345F421A28.5×17.5
48,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949363F413A枇杷色28.5×18
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949388F412A28.5×18
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949336F406B真塗30×19
70,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949354F421B28.5×17.5
48,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949379F413B枇杷色28.5×18
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949397F412B28.5×18
40,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする