上西産業
ポール立て(タイヤ踏式)
クルマ屋さん、中古車屋さんに最適です!器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
パイプ側面に水抜き穴あり
材質
スチール
幅(mm)
120
高さ(mm)
450
奥行(mm)
450
適合ポール径(Φmm)
22/25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54949914
-
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください