フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。
ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。
巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。

タイプフルハーネス型用ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18内容量1セット
注意
※必ず作業床の高さとショックアブソーバに表示の落下距離をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
ランヤード(長さ)(mm)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54953414THL-CR93SV-21KS-R23-JAN-BP織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)+ショックアブソーバ(第一種)約8801550100kgまで(装備込み)
21,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
54953423THL-CR93SV-21KS-130KG-R23-JAN-BP織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV 回転)+ショックアブソーバ(第一種)約9001550130kgまで(装備込み)
25,400
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
54953439THL-CR93-21KS-R23-JAN-BP織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ(第一種)/約8801500100kgまで(装備込み)
19,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
54953448THL-CR93-21KS-130KG-R23-JAN-BP織ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ(第一種)/約9001500130kgまで(装備込み)
23,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする