曜日別特売

高速スクロールBT静音5ボタンBlueLEDマウス

高速スクロールBT静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール/通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。

対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)
Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)質量(g)約96(電池は含まず)接続方式無線対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51使用電池単4電池×2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日ボタン数5ボタン(4ボタン+ミドルボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4Bluetooth3.0 class2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962137MUS-BKF165BKブラック
9,830
取扱い終了
54962146MUS-BKF165BLブルー
9,830
取扱い終了
返品不可
54962155MUS-BKF165Rレッド
9,830
取扱い終了
返品不可
54962164MUS-BKF165Wホワイト
9,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする