ナカバヤシ
USB3.0ハブ 4ポート
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g)
約36
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×11×98
USBケーブル長(cm)
約12
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.1Cen1/3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-C、Type-A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54962295
UH-3164BK
ブラック
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54962304
UH-3164W
ホワイト
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください