曜日別特売

4極ヘッドセット

4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ

やさしい装着感軽量オーバーヘッド

材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962505MHM-STB28BKブラック78(ケーブル含む)133×55×170
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54962514MHM-STB28SLシルバー78(ケーブル含む)133×55×170
2,890
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54962523MHM-STB29BKブラック210(ケーブル含む)180×80×190
4,050
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする