4極ヘッドセット

4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ4極ヘッドセット - ナカバヤシ

ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×65×190質量(g)190(ケーブル含む)材質ABS、PVCケーブル長(m)約1.2対応機種PS4、PSVita、4極3.5mmミニプラグ端子を持つスマホ・タブレット※PS4DUALSHOCKは非対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962539MHM-SGM30BKブラック
4,720
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
54962548MHM-SGM30BKRブラック×レッド
4,720
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする