ナカバヤシ
ヘッドセット
やさしくフィット快適な装着感
質量(g)
70
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×45×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54962557
MHM-S24BK
ブラック
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54962566
MHM-S24SL
シルバー
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください