ナカバヤシ
ヘッドセット
外部の音も聞こえる片耳タイプ
色
ブラック
質量(g)
60
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
イヤホン形状
片耳
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54962575
MHM-M27BK
¥
2,610
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください