SWITCH Lite用衝撃吸収フィルム BLC反射防止

SWITCH Lite用衝撃吸収フィルム BLC反射防止 - ナカバヤシSWITCH Lite用衝撃吸収フィルム BLC反射防止 - ナカバヤシ

衝撃吸収ブルーライトカット反射防止フィルム
衝撃を吸収・拡散し、液晶画面を守ります。
ブルーライトを色調を崩すことなく低減します。
反射防止タイプで外光の映り込みを抑えます。
フッ素コートで汚れに強く快適なタッチ操作。
気泡が入りにくい気泡レス加工。
ブルーライトカット率約32%。
位置決めしやすい3分割シート採用。

材質PET(表面)、特殊シリコン被膜(粘着面)質量(g)約6寸法(幅W×高さH)(mm)140.5×79.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54962654GAF-SWLFPGWBC
1,550
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする