ナカバヤシ
MacBook用のぞき見防止フィルム
視野角50°で左右からの視線を防ぐ反射防止タイプのフィルムです。
着脱も簡単で約1mmと超薄型なうえ、ブルーライトもカット(約43%)してくれます。
付属品
クリーニングクロス
材質
PET、スチール
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
277×181×1
視野角
50度
着脱方式
マグネット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54963153
SF-MB12FLGPV
¥
6,690
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください