ナカバヤシ
MacBookAir13.3用のぞき見防止フィルム
着脱も簡単で約1mmと超薄型なうえ、ブルーライトもカット(約43%)してくれます。
付属品
クリーニングクロス
材質
PET、スチール
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
288×197×1
視野角
50度
着脱方式
マグネット式
対応インチサイズ
13.3型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54963169
SF-MBA13FLGPV
¥
9,830
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください