曜日別特売

iPad10.2軽量ハードケースカバー

iPad10.2軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad10.2軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad10.2軽量ハードケースカバー - ナカバヤシiPad10.2軽量ハードケースカバー - ナカバヤシ

背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様。
ApplePencilも挿せるペンホルダー付き。
※ご使用になられるタッチペンの太さによっては入らない場合がございます。
操作モード使いやすい2モードのスタンド機能付き。
マグネットでしっかり閉じるオートスリープ機能対応液晶カバー。
内側は起毛素材で液晶画面をやさしく保護。
鑑賞モード軽量スリム&TYPE。

付属品ペンホルダー付材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート質量(g)約205対応機種iPad 10.2inch 2019モデル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×11×253RoHS指令(10物質対応)対応特性スタンド機能・ペンホルダー付・マグネット付・軽量内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54963634TBC-IP1900BKブラック
4,690
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54963643TBC-IP1900GLゴールド
4,690
取扱い終了
返品不可
54963659TBC-IP1900Pピンク
4,690
取扱い終了
返品不可
54963668TBC-IP1900Rレッド
4,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする