ナカバヤシ
Surface Pro6用スリップインケース
外側には軽くて滑りの良いPU素材。
内側には機器を優しく保護するトリコット素材。
留め具が無いため、素早く、スムーズに出し入れできます。
使わない時はフラットになり、置き場所に困りません。
材質
外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル(トリコット)
色
ブラック
質量(g)
約135
対応機種
Surface Pro6 モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×8×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54964535
TBC-SFP1803BK
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください