受皿付スタンド 21型MID

受皿付スタンド 21型MID - アップルウェアー受皿付スタンド 21型MID - アップルウェアー受皿付スタンド 21型MID - アップルウェアー
(2件のレビュー)

シャープなフォルムに彫刻を施した斬新なデザイン。植木鉢をのせて使用すれば高低差のあるお洒落な演出が楽しめます。受皿付きなので玄関先やベランダなどの地面を汚さずに植物が飾れます。
また、奥行30cmの階段スペースにも設置できるサイズです。

材質ポリプロピレン質量(kg)約15寸法(Φmm)上面:210寸法(Φ×mm)300×215スタッキング高さ(mm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965059-ダークブラウン
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
54965043-ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54965043-2064309621型MID- 受皿付きスタンド アップルウェアー 20643096受皿付きスタンドアップルウェアー1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54965059
2023-07-10
用途: 造花の 鉢物の台として
サービス業

少し高く 飾りたかったので 高さ的にも 丁度良かったです。しっかりしているし 見た目も 感じいいです。 レビューで 持つときに カット部分が 痛い と ありましたが 
カット部分に 指を入れて持つと 確かに 痛いです。

2022-03-30
用途: 室内での観葉植物に利用しています。
その他業種

植物の位置が床より高くなるので、近くに寄っても植物に触ることなく、傷つけることがなくなりました。また一段高いので景観もよくなりました。受け皿にもなっており、背丈の大きい観葉植物はないので、重宝しています。掃除で移動する時、植物を乗せたまま一緒に抱えると、カットされた部分が鋭いので痛いです。丸みを付けて頂けると更に良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする