防虫ネット (カット物)

防虫ネット (カット物) - シンセイ防虫ネット (カット物) - シンセイ防虫ネット (カット物) - シンセイ
(1件のレビュー)

縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。

用途害虫侵入防止対策内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965086-1.355ポリエチレン1
オープン
889
978(税込)
当日出荷
特別運賃
54965095-1.3510ポリエチレン1
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
54965113-1.810ポリエチレン1
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
54965104-1.85ポリエチレン1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54965113
2021-06-06
用途: 野菜の虫除けに使用

とても安価で購入できました。使用しても問題ありません。耐久性が良ければまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする