曜日別特売

園芸つるネット

園芸つるネット - シンセイ園芸つるネット - シンセイ園芸つるネット - シンセイ園芸つるネット - シンセイ

アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。
スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。
四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。
プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。

用途園芸用のネット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965147-0.91.8ポリエチレン100
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
54965156-1.81.8ポリエチレン100
オープン
278
306(税込)
6日以内出荷
54965165-1.82.7ポリエチレン100
オープン
369
406(税込)
当日出荷
54965174-1.83.6ポリエチレン100
オープン
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする