防風ネット

防風ネット - シンセイ防風ネット - シンセイ防風ネット - シンセイ防風ネット - シンセイ

農作物を強風から守ります。
防風以外にも、防砂・薬品等の飛散防止・果樹園の防雹(ひょう) 防虫・防鳥と用途も多様です。
通風性に優れ、風・砂・雪・光などから農作物やハウスを守ります。
池などの落葉よけに。
水分を含まず、伸び縮みしません。耐久力は抜群です。

用途防風ネット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965183-15ポリエチレン4
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
54965199-110ポリエチレン4
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
特別運賃
54965208-25ポリエチレン4
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
特別運賃
54965217-210ポリエチレン4
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする