曜日別特売

ボトムブラケット 68/117.5mm

ボトムブラケット 68/117.5mm - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965558EBBUN300B17X
2,178
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54965558
2024-07-14
用途: ボトムブラケットの交換、軸長の調整に使用。

LL113と117.5を購入しました。
全体の軸長はLL113が114mm、117.5は118mm。
右側の軸長はカップ端面からLL113が20mm、117.5は24mm。
左側の軸長はカップ端面からLL113が22mm、117.5は22mm。
LL113と117.5の違いは右側の軸長が違うだけです。
一応ノギスと定規で図っていますが、0.5mm程度の誤差はあると思います。
シマノのボトムブラケットは軸長が長くなる際に左右均等に長くなるわけでは無いので、モノタロウさんの方で図面を掲載してくれると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする