ボトムブラケット Kタイプ 68/122.5mm(D-NL)

ボトムブラケット Kタイプ 68/122.5mm(D-NL) - SHIMANO(シマノ)
(4件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54965689EBBUN300KB22X
2,178
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54965689
2024-08-03
用途: ママチャリのボトムブラケット可

ハンガーシンタイプのママチャリをボトムブラケット(BB)に交換しました。段速なしのフルカバータイプのママチャリで、ハンガーシンは3Sです。自転車側は70mmで、BBは68mmですが、左ワンは、1ミリほど出た状態になりました。自転車側のネジ山の痛みだと思います。特に問題なく使用できました。

対象商品 : 54965689
2021-12-04
用途: ママチャリの改造

規格はハンガ68mm幅であるがKタイプはチェーンケースステーの取り付けのために2.5mm長くなっているので,70mm幅のハンガでステーを使わなければ使用できた。ステーを使いたい場合はシムで厚みを調整する。ママチャリも軽快な走りになり満足

対象商品 : 54965689
2022-04-11
用途: 左側ネジが、
サービス業

左側正ネジのワンが3回し途中から硬く緩み止めまでも届かず、諦め古いワンを再利用。

対象商品 : 54965689
2021-04-11
用途: クロスバイクやママチャリのBB交換
製造業

クロスバイクやママチャリのBB交換に使用をしている。車種にもよるがフロントが3枚の場合は、BBのQ値を詰めるとインナーギアがフレームと干渉するので、これくらいのサイズの方が汎用性が高い。信頼のシマノ社製であり、回転のロスも少なく快適である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする