アイオン
プラスセーヌ UNIQ スキマ吸水スポンジ
三層構造のプラスセーヌと同様素材のブラシ形状で水滴の拭き残しを吸収。伸縮式グリップ付き。
用途
自動車ボディ用
材質(グリップ)
エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×55×240
材質(樹脂部)
ポリプロピレン
材質(スポンジ)
PVAスポンジ(芯はポリエステル)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54979418
920ST
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください