曜日別特売

神トレホイールスポンジ

神トレホイールスポンジ - SOFT99神トレホイールスポンジ - SOFT99神トレホイールスポンジ - SOFT99神トレホイールスポンジ - SOFT99神トレホイールスポンジ - SOFT99神トレホイールスポンジ - SOFT99
(4件のレビュー)

凸凹形状・極細繊維の相乗効果で、ホイールのしつこい汚れを落とす!デルタ形状ヘッド・高弾力ウレタンスポンジで様々なホイールの形状でも洗浄できます。

用途ホイール洗浄用材質グリップ部:PP、ヘッド部(中材):ポリウレタン、ヘッド部(凸凹カバー):ポリエステル80%、ナイロン20%全長(mm)約240アズワン品番64-8322-97危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54979549L-56
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ディグロス 神トレ ホイールスポンジ』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54979549
2025-06-15
用途: ホイールの洗浄
前田興業株式会社サービス業

自動車の洗浄する際にホイールをとてもきれいにできます。
ストレスなく作業ができますので、とても重宝しています。

対象商品 : 54979549
2024-03-26
用途: 自動車やバイクの洗車に使用
製造業

これからの使用になりますが、見た目は良さそうな感じがします。

対象商品 : 54979549
2022-01-11
用途: ホイール洗浄
トータルリペアその他業種

色々な車種(形状)のホイールに使いましたが、基本は使い易いと思いますが、先を少しだけ細くすると穴状の部位にも入り込むので良いかと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 54979549
2022-05-31
用途: 洗車時
昇緑庭建設業・工事業

使いやすいホイールは先の方ばかり使うので耐久性は悪そう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする