曜日別特売

神トレホイールブラシ

神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99神トレホイールブラシ - SOFT99
(17件のレビュー)

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。

用途ホイール洗浄用材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本アズワン品番64-8322-98危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54979558L-57
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ディグロス 神トレ ホイールブラシ』
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 洗車
境谷貸家

毛足の強さは満足しますが、あと10mm程毛足が長い方がいいのではと思います。

対象商品 : 54979558
2024-07-28
用途: 洗車時に
サービス業

毛先も程よい硬さで、各所に使え満足しています。
2種類サイズがあるので、大変便利です。

対象商品 : 54979558
2024-02-04
用途: ワイヤーホイールの洗浄
V8 RECORDSサービス業

ホイールのワイヤーの細かい部分がきめ細やかに洗浄出来ました。

対象商品 : 54979558
2024-04-26
用途: ホイル洗浄

正直な感想は細い方は使える。太い方は使い辛くこんなもんなのかな?と思いました

対象商品 : 54979558
2023-04-24
用途: 洗車時に細かい隙間の掃除に使用
サービス業

ホイールのナット穴の清掃に使いました。ブラシの硬さがちょうど良く奥まで洗うことが出来ました。

対象商品 : 54979558
2023-06-28
用途: タイヤホイールだけでなく、細かい部分の清掃に使用します。
徳田真空サービス業

ホイールだけでなく、細かい部分の清掃に適してますが、もう少し小さいブラシが欲しかった。他の清掃にも使用出来ると思います。

対象商品 : 54979558
2022-12-09
用途: ホイール穴用としては有能
チョッパー洗車.com

ホイールのナット清掃には使える。長さもあり傷防止のゴムもよい。ただ少し腰が弱いかなとおもうけど、耐久性もあり有能な製品。おすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 54979558
2023-02-17
用途: 隙間の掃除
運輸・通信業

思ったのですが、とっての部分は短くても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする