呉工業(クレ)
ルックスクールシャンプー
濃密できめ細かな泡が汚れに浸透・分解し、キズを防ぎながらしっかり落とします。ノーコンパウンドでコーティング施工車にも安心。
用途
自動車ボディ・ガラス・タイヤ・その他外装洗浄
成分
界面活性剤・キレート剤・防錆剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×96×58
液性
中性
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(600mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54979655
1194
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください