曜日別特売

鉄ハンマー DIN1041型

鉄ハンマー DIN1041型 - PICARD

ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。
2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。
グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。
グリップ部分はゴム製。
DIN1041。
ドイツ型

材質(ヘッド)特殊合金鋼材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549798560032700-0200300350
オープン
6,098
6,708(税込)
48日以内出荷
返品不可
549798650032700-0300300500
オープン
6,198
6,818(税込)
18日以内出荷
返品不可
549798740032700-0400305590
オープン
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
549798830032700-0500325750
オープン
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
549798990032700-0600327820
8,444
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
549799080032700-08003551110
9,705
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
549799170032700-10003621290
11,719
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする