ルーファーハンマー 複合グリップ

ルーファーハンマー 複合グリップ PICARD

ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。
特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。
釘保持用のマグネット付き。
ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。
ヘッドは焼入れ固定ピン付き。
クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。
2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。
安全のGSマーク付き。
VPA認証済。
DIN7239

全長(mm)315 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54980136 0069800 750
18,277
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
54980145 0069810 800
18,277
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする