高トルクインパクトレンチ

高トルクインパクトレンチ - ワールドベース高トルクインパクトレンチ - ワールドベース高トルクインパクトレンチ - ワールドベース高トルクインパクトレンチ - ワールドベース
(1件のレビュー)

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。
錆びたナットも一発脱着!
ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。
パワーを引き出すシングルハンマー機能。

用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)質量(kg)1.37差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)949寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104×61×185空気消費量(m3/min)0.3エアーインレット1/4インチ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16使用エアーホース内径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※使用前後には必ず付属のオイルを注入して下さい。使用後に長期間使用しないと、エアーコンプレッサーに含まれる水分が製品に入り、製品の内部が錆び動かなくなることが御座います。オイルを入れる事により内部の錆を防ぎます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54980477WB-1724S
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

WB 1724S エアーインパクトレンチミニ トラクター爪替え・フランジロータリー爪交換実演ビデオ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54980477
2025-05-08
用途: トラクター爪交換
小河内ファーム農・林・水産業

思ったより小型で使いやすいチカラもあり爪交換には、ちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする