(13件のレビュー)

握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。

用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1本
注意
※周囲に人がいる場合、怪我をする恐れがありますので振り回す等のご使用はお止めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54983024593443-ブラシ:593408、593409、593428、593429、593438、593439、593437
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63029506593446通水OFF-ON機能付きブラシ:593408、593409、593428、593429、593438、593439、593437
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
54983033593444通水OFF-LOW-HI機能付きブラシ:593408、593409、593428、593429、593438、593439、593437
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
54983049593445通水OFF-LOW-HI機能付きブラシ:593405、593431、593432、593433
2,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5498304959344563029506593446593445 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 63029506洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)1本
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: トラック洗車
運輸・通信業

ワイドブラシをセットし使用。初めての使用時にネジ取付部分が折れた。

対象商品 : 63029506
2024-07-02
用途: 車の洗車
その他業種

長く伸びるので大変満足しています
また機会があったらよろしくお願いします

対象商品 : 54983033
2024-01-12
用途: トラックや自家用車、サッシ窓や網戸の水洗い
製造業

何を水洗いするのにも使用でき重宝しており、数年前より使用しています。年末の大掃除で使用した所、通水コック部分の樹脂が割れてしまい買い換えました。水流が常時あり洗い流していく為、短い時間で綺麗になります。一般的にホースから水をかけてで洗車する場合ボンネットの上に水滴が溜まるのをふき取るのには何度もタオルを絞る作業が発生しますが、こちらの商品の場合水流の勢いがあるので溜まる水の量が少ないように感じます。

対象商品 : 54983024
2024-01-17
用途: 容器の洗浄
製造業

このハンドルに五面のブラシをセットにして使用しています。
目的は洗車ではないので伸縮しなくても良いので 伸縮具合は分かりませんが
ブラシだけ ハンドルだけ で購入できるのが良いです。

対象商品 : 54983024
2024-04-17
用途: ヨットのデッキ掃除に使用した。
勝田整骨鍼灸院医療・福祉・介護関連業

デッキブラシの取り付けが緩みやすく、少し柔らかくもう少し強度が欲しい。

対象商品 : 63029506
2021-08-10
用途: トラックの洗車

伸縮タイプの洗車ハンドルは先の二段階部分は普通だと細くて、力を入れて洗車していると
曲がってしまい、最終的には折れ曲がる時があるのですが、この商品は太くて丈夫なので
しっかりと洗車できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 54983033
2023-04-06
用途: 洗車

ネジ式の取付部分が本当に良く折れる。
ブラシヘッドを強く締め込むと折れやすくなるそうですが、
緩いと洗車していてくるくる回って非常に使いにくいです。
以前の金属製に戻してほしい

3が参考にしています
対象商品 : 54983033
2020-09-26
用途: トラックの洗車
運輸・通信業

今まで届かなかったところ迄ブラシで洗車できパイプに水をとうせるのが最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする