アルナ
オープンスライド
4辺どこからでも出し入れ可能な前開き式フレーム
用途
軽い、安い、使いやすい、ビジネスに最適です。
フレーム色
ビター
材質
透明板:アルミUV加工PET材
付属品
紐
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※大きなサイズの額縁はしなりが生じます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54985106
12182
A-1
1050
841×594
844×597
¥
8,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985115
12183
A-2
640
594×420
597×423
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985124
12184
A-3
420
420×297
423×300
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985133
12185
A-4
320
297×210
300×213
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985149
12186
B-1
1400
1030×728
1033×731
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985158
12187
B-2
845
728×515
731×518
¥
7,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985167
12188
B-3
530
515×364
518×367
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54985176
12189
B-4
360
364×257
367×260
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
オープンスライド 取扱説明動画
参考になった