オーストリッチ
パワータック Pathfinder
最大12000ルーメンの強力なフラッシュライトです。
最長で468m先まで照射可能です。
12000ルーメンの力強い光ながらストロボモードもあります。
長さ(mm)
184
色
ブラック
質量(g)
779
直径(mm)
ベゼル:63.5、本体:50
明るさ(Lm)
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54983767
01668PT
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください