USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter

USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter - j5 create

VGA & HDMI。
プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。
HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。
同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz)
Type-CとThunderbolt3に対応。
コンパクトで外部電源不要。
Displayport Alternate modeに対応。

セット内容JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)38.5(ケーブル含み)外形寸法(mm)37.8×75.4×15.2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI/VGA変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54987398JCA174
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする