j5 create
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容
JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書
色
ホワイト
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
40.8(ケーブル含む)
外形寸法(mm)
75.4×37.8×15.2
ケーブル長(m)
0.25
コネクタ形状
USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
25
対応解像度
HDMI:4K 3840×2160@30Hz
給電方式
バスパワー/セルフパワー
USBタイプ
USB3.1Gen1(パソコンと接続側)
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54987407
JCA379
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください