USB Type-C to 4K HDMIケーブル 1.8m

USB Type-C to 4K HDMIケーブル 1.8m - j5 create

JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)

セット内容JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書スペースグレー材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオス保証期間2年ケーブル長(cm)180対応解像度4K 3840×2160@60Hzオス形状USB Type-C/HDMIメス形状HDMI変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54987425JCC153G
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする