曜日別特売

USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター

USB3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター - j5 create

USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして
使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。

セット内容JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)75.5外形寸法(mm)58×76×11ケーブル長(m)0.08コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)8対応解像度3840×2160@30Hz給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54987766JUA354
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする