Synology(シノロジー)
ハイパフォーマンスメッシュルーター MR2200ac
インテリジェントなメッシュ Wi-Fi 機能とクラス随一のペアレンタルコントロールを装備して登場。
伝送速度(Mbps)
5GHz-1:867Mbps、5GHz-2:867Mbps、2.4GHz:400Mbps
伝送方法
IEEE 802.11a/b/g/n/ac
周波数(GHz)
2.4/5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54988466
MR2200AC
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください