曜日別特売

4ポートUSB-Cハブ USB 3.1 Gen 2準拠 2x Type-Cポート/2x Type-Aポート

4ポートUSB-Cハブ USB 3.1 Gen 2準拠 2x Type-Cポート/2x Type-Aポート - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ USB 3.1 Gen 2準拠 2x Type-Cポート/2x Type-Aポート - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ USB 3.1 Gen 2準拠 2x Type-Cポート/2x Type-Aポート - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ USB 3.1 Gen 2準拠 2x Type-Cポート/2x Type-Aポート - StarTech.com4ポートUSB-Cハブ USB 3.1 Gen 2準拠 2x Type-Cポート/2x Type-Aポート - StarTech.com

USB-C Gen 2 対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートにUSB-Aポート2口とUSB-Cポート2口を追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-CとUSB-A両方の周辺機器を接続>USB-CとUSB-A両方のポートを搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

ポート数4USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2準拠インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54988484HB31C2A2CB
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする