タスマジック SP

タスマジック SP - セイムタスマジック SP - セイムタスマジック SP - セイムタスマジック SP - セイムタスマジック SP - セイム
(1件のレビュー)

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】。作業効率性を考えた大容量のセットをご用意!施工に必要なツールが一式そろっています。
経年劣化や衝撃加重によって割れた屋根材も、浸透型補修材で両面補修が可能な上に、強固な仕上がりに。補修箇所は屋根材の2倍の強度!(試験センターにて耐荷重試験済み)
2液タイプの補修剤ですが、箱から出した補修剤を袋の上から揉むようにして混ぜるだけなので軽量不要で簡単にご使用になれます。
水に強いため、高圧洗浄後で多少の水分が残った状態でも使用が可能。
収納バッグは長さ調節可能ベルト付きで、持ち運びも肩に掛けて楽々!掛けながらの作業ができて作業効率UP!
収納仕切り付きでバックの中身をいつでもスッキリ収納!

用途屋根補修材・浸透型・屋根修理セット内容タスマジック補修剤(10パック)×2箱、専用プレート×5枚、タスフィルム(10枚)×2袋、コグチストッパー×5個、クサビ×14個、ヘラ×5個、その他付属品タイプ2液性対応材質平板ストレート瓦長さ(cm)補修可能長さ:約20~30/パック危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※平板スレート屋根材専用ですので、それ以外には使用しないでください。
※気温10℃以下では使用しないでください。
※10℃以上、40℃以下の日の当たらない場所で保管してください。
※ヒビの状況・天候により、タスマジック1パックに対する補修可能長さは変動します。
※ご購入後、補修剤についてはなるべくお早めにお使いください。
※その他、必ず説明書お読みになってからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54996516-
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最新【タスマジック】施工方法と応用編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54996516
2024-03-15
用途: 屋根のメンテナンスで使用しました。
森塗装店建設業・工事業

コローニアルのクラックや割れや欠けを修復をしましたが
コーキング処理よりも
断然に強度が有り
納得の行く作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする