タスマジック 補修剤

タスマジック 補修剤 - セイムタスマジック 補修剤 - セイムタスマジック 補修剤 - セイムタスマジック 補修剤 - セイム
(3件のレビュー)

平版スレート屋根材専用 浸透型補修材 【タスマジック】
経年劣化や衝撃加重によって割れた屋根材も、浸透型補修材で両面補修が可能な上に、強固な仕上がりに。補修箇所は屋根材の2倍の強度!(試験センターにて耐荷重試験済み)
2液タイプの補修剤ですが、箱から出した補修剤を袋の上から揉むようにして混ぜるだけなので軽量不要で簡単にご使用になれます。
水に強いため、高圧洗浄後で多少の水分が残った状態でも使用が可能です。

用途屋根補修材・浸透型・屋根修理タイプ2液性対応材質平板ストレート瓦長さ(cm)補修可能長さ:約20~30/パック危険物の類別非危険物
注意
※平板スレート屋根材専用ですので、それ以外には使用しないでください。
※気温10℃以下では使用しないでください。
※10℃以上、40℃以下の日の当たらない場所で保管してください。
※ヒビの状況・天候により、タスマジック1パックに対する補修可能長さは変動します。
※ご購入後、補修剤についてはなるべくお早めにお使いください。
※その他、必ず説明書お読みになってからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54996525-1ケース(10パック×5箱)
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54996534-1箱(10パック)
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

最新【タスマジック】施工方法と応用編
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54996534
2024-07-03
用途: メンテナンス
製造業

ねっとりしたタスマジックも作ってほしいな、メーカーは珪砂を隙間に使用、検証してくれている。
隙間の対策は、車のワイパーゴムの板バネをペンチで曲げて、差し込み、上方に持ち上げた。
重石は役立たず、アイスキャンデーの棒は、下に差し込むと、ツライチに。
メーカーさん、パテも作ってほしいな。

1が参考にしています
対象商品 : 54996534
2024-07-02
用途: メンテナンス
製造業

DIY塗装の強い味方,がっちり接着。
施工方法は,二階の見えにくい屋根には、ローラーかけないで塗りぱなし。
      分離してしてしまったベスト瓦の下にアイスキャンディーの棒(輪ゴムまきつけ)差し込んで、高さ合わせてから、するなどの工夫して。
くれぐれも危険のないように安全にね。

対象商品 : 54996534
2021-05-26
用途: カラ―ベストのひび割れ補修
その他業種

取説どおりに2つ折りにして本剤を硬化剤のほうに押して混ぜ合わせる
ようにやっても、混ぜ合わせることができませんでした。
3袋のうち1袋はできましたが、2袋はできないので袋をハサミで
カットして混ぜ合わせてから割れ目に塗って処理しました。
(追記)袋を強い力で2つ折りして本剤を硬化剤の方に押し出しても
    混ぜ合わせることができないので改良してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする