ツボサン
エアーファイル・ボディ Φ3専用機
付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。
用途
アルミ、機械加工部品の研削に最適です。
付属品
専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)
全長(mm)
370
本体質量(kg)
0.4
使用空気圧力(MPa)
0.6(90psi)
排気方式
マフラー式後方排気
取付最大軸径(Φmm)
3
稼動音(dB(A))
80
本体長さ(mm)
150
アズワン品番
64-8712-90
ストローク長(mm)
8
スイッチング方式
プッシュスイッチ
ストローク数(min)
7500bpm
総質量(kg)
0.45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54989875
TAF-7500-SRD
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ツボサン】エアーファイル Φ3専用機 TAF-7500-SRD 空圧(エアー)を利用して削る新ジャンルのヤスリ(ファイル)
参考になった