ステンレス圧力容器

ステンレス圧力容器 - ユニコントロールズ

開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。
50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。
胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。

用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931687TN30A205-890817.871030300
364,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54931696TN30B205-892515.567030300
330,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54931705TN39A205-894018.474439300
412,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54931714TN39B205-893115.870439300
357,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54931723TN3B205-89294.53483158
148,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931739TN40A205-896019.986040300
422,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54931748TN40B205-891317.582040300
377,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする