曜日別特売

ステンレス圧力容器

ステンレス圧力容器 - ユニコントロールズ

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。
上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。
蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。

用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931958TK10SR205-8916437810
52,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931967TK18SR205-89324.556318
57,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする