曜日別特売

ステンレス圧力容器 液面計付

ステンレス圧力容器 液面計付 - ユニコントロールズ

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。

用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
高さ(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931757TM10R-LG2.7103652260.8
71,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54931766TM18R-LG3.5185502260.8
77,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931775TM20R-LG5.7244333121.2
129,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54931784TM21R-LG3.7206002260.8
79,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54931793TM39R-LG7.4396073121.2
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする