曜日別特売

ステンレス圧力容器 液面計付

ステンレス圧力容器 液面計付 - ユニコントロールズ

液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。
開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。
液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。

用途液体の圧送用厚さ(mm)2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
高さ(mm)
内径(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931906TB10N-LG1210474208液面計
330,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931915TB1N-LG2.8126897液面計
169,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
54931924TB20N-LG14.820727208液面計
400,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931933TB21D-LG16.520540259-
398,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54931949TB5N-LG7.45427158液面計
259,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする