電源100Vの為、使用する場所を選びません。
メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。
X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。
緊急停止機能標準装備です。
コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-08スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)460×120T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220内容量1台