精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット

精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット - ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット - ミスターマイスター精密卓上フライス盤LittleMilling11 アドバンスセット - ミスターマイスター

60875 精密卓上フライス盤LittleMilling11スターターセットに強力テーパーシャンクエンドミル3枚刃及び専用マシンスタンドを付属させたセットです。
電源100Vの為、使用する場所を選びません。
メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。
X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。
緊急停止機能標準装備です。
コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。

セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)、強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、マシンスタンド(チップトレイ付き)質量(kg)65電源(V)100消費電力(W)630フトコロ(mm)170テーブル寸法(mm)460×120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730回転速度(min-1[r.p.m])100~2500スピンドルMT-3アズワン品番64-2326-10スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)460×120T-スロットサイズ(mm)12/M10コラム傾斜(度)左右0~45RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5499155560878
580,000
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650

商品説明動画

LM11HP用加工動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする