モノタロウ

LEDライト 自転車用 700lm 充電式 IPX4規格対応

LEDライト 自転車用 700lm 充電式 IPX4規格対応 - モノタロウ
(26件のレビュー)

道具いらずでハンドルに簡単に取付出来ます。USB充電が可能です。
ハンドルホルダーからライト本体が着脱が可能のため、盗難防止またサイズも小さいので持ち運びにも便利です。
操作はボタン式で簡単操作、ON/OFFを押すことでモードを切替ることが出来ます。
(最強・強・中・弱・点滅)最強の場合700LMで非常に明るいです。)

付属品調整バンド、USBケーブル材質ABS、アルミ寸法(mm)111.5×31×34.5質量(g)115電源3.7V/2500mAh/Li-ion保護等級IPX4点灯方式弱→中→強→最強→点滅(長押しOFF)充電時間(時間)約5取付径(Φmm)22.2~31.8(ハンドル径)明るさ(Lm)最強:700、強:450、中:320、弱:160点灯時間(時間)3.5( 弱)、3( 中)、2( 強)1.5( 最強)、3( 点滅)内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンドル取付後、定期的に緩みがないか確認してください。
※本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
株式会社MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54991774-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 夜間市街地走行、夜間山道走行
サービス業

非常に明るく「弱」でも不満はない。街灯のない夜の山道では威力を発揮する。ただ、切れるときは、明るい状態からいきなり切れる。乾電池式のライトだと、容量が切れかかるとだんだん明るさが弱くなるが、それがない。再点灯で1、2回は点くが、すぐ切れる。あらかじめ切れそうなタイミングをマネジメントする必要がある。出先で切れると暗闇走行になる。コンビニで電池を買うということができない。私は万一の予備の乾電池式ライトを用意しました。ベルトは弱そうだが、問題なく1年以上使っている。コスパはいい。

対象商品 : 54991774
2024-12-24
用途: 自転車で夜間走行する際に使用します。
不動産業

明るさはかなり強いですが、明るすぎるぐらいです。
充電式のライトは充電のレベルがどの程度なのかを確認して、あらかじめフルな状態にしておく必要がありますが、充電のレベルを確認するすべがないのが、やや困るところです。

対象商品 : 54991774
2024-03-17
用途: 自転車主前照灯
金融・保険業

かなり明るいです。4段スイッチで、4段目に点滅ですが、かなり明るいので、対向車(特に自動車)には眩しいと思うので、前方に迷惑を掛けない様に、取付角度を色々試します。かなり明るいといっても、前を照らして視認性がハッキリ良くなるほどではありません。せいぜい、数m先くらいまではLED懐中電灯並に照らします(数mじゃ心許ないから、自転車運転に注意します)。

対象商品 : 54991774
2023-12-05
用途: 近所への自転車夜間移動に
株式会社ステキチWORKSサービス業

明るさは充分以上です。充電は5時間。
点灯は「弱」で3.5時間、「強」で1.5時間だそうです。「弱」でも原付ぐらいの明るさで充分以上です。片道30分圏内の夜間移動ならこれぐらいでイイかと思います。長時間夜間走行されるのであれば別の商品がいいかと思いますが1万円ぐらいします。

1が参考にしています
対象商品 : 54991774
2024-01-13
用途: 通勤時に使用の自転車用ライトとして、また夜道での懐中電灯として重宝に使用してます。固定フックとライト本体の着脱が簡単でとても使い易いです。固定フックとライト本体の着脱が簡単でとても使い易いです。
製造業

充電が付属のUSBケーブルを使用しパソコンに接続するだけでOKととても簡単で、満充電も電源/切替スイッチが消灯するので分かり易いです。特に改善点は見当たらないが、強いて言うならば、懐中電灯として使用時に忘れないように、首からぶら下げるためのストラップ取付穴が有ればベストかな。

対象商品 : 54991774
2023-11-20
用途: 夜間自転車走行
株式会社嶋本建設建設業・工事業

子供の自転車に取り付けました。操作も簡単で子供もすぐに覚えました。
後はどのくらい持つかですね。

2023-03-11
用途: 自転車用のライトとして
その他業種

夜道を走ることが増えたので明るいライトをと思い購入。
最も明るい700lmは当然のことながら、他の明るさも十分明るく実用に耐えるものでした。また光の配置も比較的均一な明るさの円形で見やすく、160lm→320lm→450lm→700lm→点滅という点灯方式も不意に点滅しにくく個人的には嬉しいです。
気になる点としてはマウント(ハンドルホルダー)で、軟らかいゴム状の素材(エラストマー?)で出来ており常にテンションのかかる固定方法なので耐久性が気になります。この部分が破損するとライトごと使えなくなるので交換部品としての販売やネジ式でもいいので耐久性のあるマウントがあると嬉しいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 54991774
2023-04-21
用途: 夜間の移動時
製造業

とても明るくて、田舎の夜間の自転車移動の際にとても重宝している。
専門メーカーのものと比較してリーズなブルなので、ライフ・防水性含めて様子を見ていきたい。
取付のゴムの台座を交換部品として設定してほしい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする