アックスブレーン
プッシュギアレンチ フレックスタイプ
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途
機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!
仕様
12角
首振角度(°)
180
ギア数
90
内容量
1丁
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54991625
APF-08
140
34.3
8
¥
2,570
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
54991634
APF-10
161
54.4
10
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
54991643
APF-12
174
78.1
12
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
54991659
APF-13
178
95.5
13
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
54991668
APF-14
192
114
14
¥
3,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
54991677
APF-16
210
154.5
16
¥
3,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
54991695
APF-18
240
213.5
18
¥
3,690
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
54991704
APF-19
248
237.5
19
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
54991686
APF-17
227
186.5
17
¥
3,560
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プッシュギアラチェット
参考になった