曜日別特売

充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ充電式インパクトレンチ - マキタ
(3件のレビュー)
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
注意
※本体のみの商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54991914TW300DZ
27,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: タイヤ交換

設定を把握出来れば これほど楽ちんな工具は無いほどです 初めに何回か締めてみて トルクレンチで設定を把握すると良いでしょう またマキタのバッテリーが有る人はおすすめです 本体だけなら 車3台ぐらい持ってれば元はすぐ取れそうです

2が参考にしています
2024-11-19
用途: タイや交換等
その他業種

これまでのタイヤ交換はインパクトドライバーで作業していたのですが、ビットが折れてしまったので今回購入しました。作業に当たっては、安心感もあり大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 54991914
2021-10-15
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

トルクも十分でユニバーサルワンタッチアダプターと共用で大変使いやすいです。

32が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする