3Dスキャナ MATTER AND FORM

3Dスキャナ MATTER AND FORM - Matter and Form

折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。

仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード質量(kg)1.7電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)精度【3D】最大0.1mm対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ解像度【3D】最大0.43mm収納時寸法(mm)345×85×210撮影範囲250×180mm使用時寸法(mm)345×345×210対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZアズワン品番3-7635-11接続ポートUSB2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54995728MATTER AND FORM V2
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする