スコッチティント 透明飛散防止フィルム

スコッチティント 透明飛散防止フィルム - 3M(スリーエム)スコッチティント 透明飛散防止フィルム - 3M(スリーエム)

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。

用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム透明長さ(m)60厚さ(μm)76引張強度60000JIS規格JIS A5759適合品可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.98内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54991923SH2CLAR 1016104-43611.01664-8683-80
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54991939SH2CLAR 1270104-43821.2764-8683-81
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54991948SH2CLAR 1524104-43641.52464-8683-82
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする